Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-4999-121 A Werkstatt-/Montagewagen mit 5 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3254321
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3254321
EAN/GTIN:
     4046459168393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
montagehilfswagen

Produktbeschreibung:

Der robuste MODULO Werkzeug-/ Montagewagen KL-4999-121 A (GEDORE 1507 XL) mit 5 extra breiten Schubladen sowie einer 30 mm starken und massiven Buchen-Multiplex-Arbeitsplatte, kombiniert z.B. mit den Universal Glühkerzen-, Düsenauszieher-, Gegenhalteschlüssel- und Antrieb-Satz Einlagen, bietet einen professionellen mobilen Arbeitsplatz für fachgerechte und effiziente Instandhaltungsarbeiten an Verbrennungsmotoren direkt am Fahrzeug.
Die speziell dafür verstärkte Seitenwand am Werkzeug-/ Montagewagen ermöglicht eine einfache, schnelle und stabile Montage des stationären Federspanngerätes KL-5501 B, in Verbindung mit dem MODULO Befestigungssatz KL-5501-211.
Korpus:
• Maße: H 985 x B 1200 x T 635 mm
• 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
• Nach hinten versetzte Arbeitsplatte ermöglicht bündiges Parken an der Wand
• Ein Schubladenblock in Wagenbreite
• Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff
• Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
• Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
Schubladen:
• Ausführung mit 5 Schubladen
• Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
• Breite Schubladen (B 998 x T 474 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
• Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, Einhandbedienung
• Kugelgelagerte Führungsschienen mit Selbsteinzug
• Tragkraft pro Schublade 70 kg
• Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk:
• Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
• 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm)
• 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller
• GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
Optionen:
• Optional bestückbar mit GEDORE Werkzeugmodulen (1500 ES/1500 CT), je Schublade max. 9 Stück 1/3 Module möglich
• Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage
• Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage
• Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abmessung (L x B x H):
985x1.200 mm
abschließbar:
Ja
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Schubladen:
5
Arbeitsplattenstärke:
30 mm
Art der Schließung:
Zentralverriegelung
Bockrollen-Durchmesser (2x):
200 mm
Dynamische Tragkraft:
750 kg
Einzelauszugssperre:
Ja
Farbe:
blau
Gesamtbreite:
1.200 mm
Gesamthöhe:
985 mm
Gesamtiefe:
635 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x):
125 mm
Netto-Gewicht:
125 kg
Schublade (1x)-Abmessung:
195x998x474 mm
Schublade (4x)-Abmessung:
90x998x474 mm
Schubladentyp:
Vollauszug
Statische Tragkraft:
1000 kg
Tragkraft pro Schublade:
70 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwagen, Fahrregal, Montagerollwagen, Rollständer, Systemroller, Tischwagen, Transportwagen, Werkstatttrolley, Werkstattwagen, Werkzeugtrolley
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.714,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.894,06*
€ 2.253,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.870,14*
€ 2.225,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.779,96*
€ 2.118,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.751,38*
€ 2.084,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.714,37*
€ 2.040,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
3256073
ab € 59,03*
Zubehör
Gedore
3256081
ab € 41,23*
Zubehör
Gedore
3428001
ab € 61,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.