Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Bolzen
>
Gewindebolzen
>
Artikel
GEDORE Automotive KL-0500-4012 Ergänzungssatz Gewindebolzen, M9
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1150-3270556
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
KL-0500-4012
EAN/GTIN:
4046459171607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
gewindebolzen m9
Produktbeschreibung:
Der Ergänzungssatz ermöglicht die Montage des Kupplungs-Vorspanngeräts KL-0500-401 (enthalten in KL-0500-45 KA) an SAC-Kupplungen mit einer M9x1,25 Befestigungs-Verschraubung.
passend für:
Universell passend für SAC-Kupplungen mit einer M9x1,25 Befestigungs-Verschraubung, z.B. bei BMW MINI One, One D, Cooper, Cooper S, Works, John Cooper Works (R50, R52, R53) etc.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebssechskant:
9 mm
erforderliches Zubehör:
KL-0500-45 KA - SAC Kupplungswerkzeug-Satz
Gesamtlänge:
110 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
3
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
... >
Werkzeuge für Kupplung / Getriebe
>
SAC Kupplungswerkzeug
>
KL-0500-4012 Ergänzungssatz Gewindebolzen M9
Weitere Suchbegriffe:
gewinde bolzen
,
Kfz-Werkzeug
,
Abziehzange
,
Benzin-Abklemmvorrichtung
,
Glühkerzenstecker-Zange
,
Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät
,
Kerzenschlüssel
,
Kunststoffhebel
,
Kupplungszentrierwerkzeug
,
Spezial-Ringschlüssel
,
Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren
,
Ventileinschleifer
,
Ventil-Einschleifgerät
,
Ventilfeder-Spannapparat
,
Ventilläpper
,
Zughaken für Auspuffgummis
,
Zündkerzeneinsatz
,
Zündkerzenschlüssel
,
Zündkerzenstecker-Zange
,
Zündkerzensteckschlüssel
,
Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,20*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE Automotive KL-0500-15 Kupplungs-Zentrierdorn, Ø 26,5 mm
Gedore
KL-0500-15
ab € 18,87*
Ähnlich
GEDORE Automotive KL-0500-20 Kupplungs-Zentrierdorn, lang, Ø 26,5 mm
Gedore
KL-0500-20
ab € 18,92*
Ähnlich
GEDORE Automotive KL-0500-22 Kupplungs-Zentrierhülse, Ø 32,5 mm, BMW
Gedore
KL-0500-22
ab € 31,39*
Ähnlich
GEDORE Automotive KL-0500-23 Kupplungs-Zentrierdorn, Ø 32,5 mm
Gedore
KL-0500-23
ab € 31,57*
Ähnlich
GEDORE Automotive KL-0500-45 KA Kupplungswerkzeug-Satz SAC mit Rückstellwerkzeug
Gedore
KL-0500-45 KA
ab € 602,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen