Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0033-100 A Spannzylinder, Ø 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3296563
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3296563
EAN/GTIN:
     4046459176053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Spannzylinder zum Federn spannen.
Im Lieferumfang von KL-0033-10 enthalten.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant:
19 mm
Arbeitsweg:
100 mm
Belastung (max.):
30.000 N
Bruchgrenze:
120000 N
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Spannweite (max.):
216 mm
Spannweite (min.):
116 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,24*
€ 357,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,06*
€ 345,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,19*
€ 319,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,73*
€ 307,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,71*
€ 286,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
3276279
ab € 150,07*
Zubehör
Gedore
3276287
ab € 149,60*
Zubehör
Gedore
3279642
ab € 188,25*
Zubehör
Gedore
6165160
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.