Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1100-1095 ES VDE-Ergänzungsset in L-BOXX 136


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3298655
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1100-1095 ES
EAN/GTIN:
     4010886973134
Suchbegriffe:
Werkzeugset
Abisolierset
Abmantelset
Bitbox

Produktbeschreibung:

In seiner einzigartigen Satzzusammenstellung bietet der VDE-Ergänzungssatz die Möglichkeit, Hybrid- und Elektrofahrzeuge ideal zu sichern und daran zu arbeiten.
Perfekte Ergänzung zum VDE-Werkzeugsortiment 1100-1094.

passend für:

Universell passend für Hybrid- und Elektrofahrzeuge.

Stückliste:

1x V 912 10 - Elektriker-Schutzhandschuhe inkl. Unterzieh-Handschuhe
1x VDE 910 25 - Gummi-Abdecktuch 250 x 350
1x V 911 100 -  ISO-Standmatte
1x Absperrband
1x Warnschild "Blitz"
1x Digitaler Spannungsprüfer 1.000 V
1x Sicherheitsschloss
1x Warnschild Hochvolt "Eingeschaltet"
1x Warnschild Hochvolt "Ausgeschaltet"
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
im Koffer
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
für Motorentyp:
Hybrid, Elektro
Gesamtbreite:
444 mm
Gesamthöhe:
152 mm
Gesamtiefe:
360 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
9
Netto-Gewicht:
11 kg
REACH:
konform
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
Weitere Suchbegriffe: Bohrerset, Gabelschlüsselsatz, Hakenwerkzeug-Set, Handwerkzeugsortiment, Hartschalenkoffer, Inspektionsset, Inspektions-Werkzeugset, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Laubsäge-Sortiment, Lehrlingskoffer, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Meisterkoffer, Montagekoffer, Monteurkoffer, Ringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Servicekoffer, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Werkzeugkoffer, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 546,13*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 644,19*
€ 766,59
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 599,33*
€ 713,20
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 567,82*
€ 675,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 561,60*
€ 668,30
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 546,13*
€ 649,89
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.