Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R47120011 Schnellwechselbithalter 1/4 magnetisch 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300148
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R47120011
EAN/GTIN:
     4060833001489
Suchbegriffe:
Bithalter
Aufnahme für Bits
Aufnahme für Schrauberklingen
Bitadapter

Produktbeschreibung:

Mit Schnellspannsystem für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4")
Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4") für den Einsatz in Spannfuttern
Bit-Auswurf durch Auslöseweg vom Bit weg
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant:
1/4 Inch
Antriebsaufnahme, Vierkant:
6,3 mm
Antriebssechskant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Gesamtlänge:
60 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,03 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
700
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.