Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R77500009 Reduzierstück 3/4" x 1/2" 4-kant 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300515
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R77500009
EAN/GTIN:
     4060833005159
Suchbegriffe:
Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentw...
Betätigungsstange
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmomenttestergehäuse

Produktbeschreibung:

Matt verchromt
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Bohrung für Stiftsicherung
Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
20 mm | 3/4 Inch
Antriebsvierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Gesamtlänge:
55 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,14 kg
Norm:
DIN 3120 – D 20, DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174
Oberfläche:
Matt verchromt
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 68,07*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,00*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,49*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,69*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,90*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,51*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,80*
Ähnlich
Gedore
3219
ab € 12,98*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,39*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,31*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,43*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,76*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,19*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.