Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R07401213 Doppelringratschenschlüssel gerade 12x13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300894
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300894
EAN/GTIN:
     4060833008945
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel

Produktbeschreibung:

In Anlehnung an DIN 837
Gerade Form
Oberfläche matt-satiniert verchromt
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Gerade Form
Gesamtlänge:
170 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
26 mm
Kopfbreite 2:
24 mm
Kopfhöhe 1:
8,7 mm
Kopfhöhe 2:
9,3 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,11 kg
Norm:
DIN 837
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
5 Grad
Schlüsselweite:
12x13 mm
Schlüsselweite 1:
12 mm
Schlüsselweite 2:
13 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarren ringschlüssel, Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2306786
ab € 19,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.