Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R01103032 Doppelringschlüssel 30x32 mm 370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-3300922
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300922
EAN/GTIN:
     4060833009225
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
5° gekröpft
Mit dünnwandigen Ringen
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt-satiniert verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Mit dünnwandigen Ringen
Gesamtbreite:
46 mm
Gesamthöhe:
40 mm
Gesamtlänge:
380 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
43,5 mm
Kopfbreite 2:
46,3 mm
Kopfhöhe 1:
15,2 mm
Kopfhöhe 2:
16 mm
Kröpfhöhe 1:
36 mm
Kröpfhöhe 2:
36 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,63 kg
Norm:
DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite:
30x32 mm
Schlüsselweite 1:
30 mm
Schlüsselweite 2:
32 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6019260
ab € 22,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.