Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R38120000 Spannungstester 2pol. 6-400V AC/DC IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301418
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R38120000
EAN/GTIN:
     4060833014182
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer

Produktbeschreibung:

8 LED Anzeigen
Gleich- und Wechselspannungsmessung
Anzeige 6 / 12 / 24 / 50 / 120 / 230 / 400 V AC/DC
Frequenzbereich 0 - 500 Hz
Schutzart IP65, staubdicht, strahlwasssergeschützt
Ausführung nach DIN ISO 0680
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Gleich- und Wechselspannungsmessung
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Einzelprüfung mit 10.000 V AC:
Nein
Energiequelle:
Kabel
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,12 kg
Norm:
DIN ISO 0680
REACH:
konform
Schutzart:
65
Spannungsbereich:
6 12 24 50 120 230 400
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2-poliger Drehfeldrichtungsanzeiger, Accu-Prüfgerät, Akku-Prüfgerät, Akustisches Universalprüfgerät, Batterie-Prüfgerät, Berührungsloser Spannungsprüfer, Digital-Messgerät, Drehfeldrichtungsanzeiger, Durchgangs- und Spannungsprüfer, Durchgangs-/Spannungsprüfer, Durchgangsprüfer, Elektonik-Spannungsprüfer, Ladezustandsprüfgerät, Lastprüfer, Messgerät, Phasenanzeiger, Phasenprüfer, Prüfgerät, Prüfgerät für Accus, Prüfgerät für Akkus, Prüfgerät für Batterien, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, SCHUKO-Testgerät, Sicherheits-Spannungsprüfer, Spannungs- und Phasenanzeiger, Spannungs- und Zähleranlaufprüfer, Spannungs-/Drehfeldrichtungsanzeiger, Spannungs-/Durchgangsprüfer, Steckdosenprüfgerät, Steckdosentester, Steckdoseprüfer, Tauchspulmessprüfer, Tauchspulspannungsprüfer, Tester, Universalspannungsprüfer, Universaltester, Zähleranlaufprüfer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.