Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R94100151 Wasserwaage 300mm 2x Libelle magnetisch Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301424
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R94100151
EAN/GTIN:
     4060833014243
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Produktbeschreibung:

Glattes Leichtmetall-Rechteckprofil
Eine Vertikal-Libelle und eine Horizontal-Libelle
Magnetisch
Messgenauigkeit: +/- 0,5 mm/m
Aluminium gebürstet
Endkappen aus schwarzem, stoß- und schlagfestem Kunststoff
Blauer Griff mit Aufhängeloch
Gefräste Unterkante
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Magnetisch, eine Vertikal-Libelle und eine Horizontal-Libelle
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamthöhe:
21 mm
Gesamtlänge:
300 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Länge:
0,3 m
Material:
Aluminium, gebürstet
Messgenauigkeit:
+/- 0,5 mm/m
Netto-Gewicht:
0,17 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 30 cm, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Aufstecklaser, Bauwasserwaage, Dosenlibelle, Elektriker-Sicherheits-Wasserwaage, Gefällewasserwaage, Holz-Wasserwaage, Kunststoff-Wasserwaage, Kurbelzapfenwasserwaage, Laserwasserwaage, Laser-Wasserwaage, Laserwasserwaage (Vermessung), Leichtmetalldruckgusswasserwaage, Leichtmetallwasserwaage, Maschinenwasserwaage, Mess- und Prüfwerkzeug, Neigungswasserwaage, Präzisionsmaschinenwasserwaage, Präzisionsrichtrahmenwasserwaage, Präzisionswasserwaage, Präzisions-Wasserwaage (Vermessung), Rahmenwasserwaage, Schaltschrank-Wasserwaage, Sicherheits-Wasserwaage, Teakholzwasserwaage, Teakholz-Wasserwaage, Teleskopwasserwaage, Universalwasserwaage, Wellenwasserwaage, Winkel- und Neigungsmessgerät, Winkel- und Neigungsprüfgerät, Winkelwasserwaage
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.