Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R94500002 Holzgliedermaßstab 2m Kl.III Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301426
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R94500002
EAN/GTIN:
     4060833014267
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Doppelmeter

Produktbeschreibung:

Mit matter, leicht ablesbarer, metrischer Doppel-Skala
Genauigkeitsklasse III
EG-Bauartzulassung für durchgehende mm-Teilung
Aus Buchenholz, mit durchgenieteten Gelenken
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Genauigkeitsklasse:
III
Gesamtbreite:
30 mm
Gesamthöhe:
17 mm
Gesamtlänge:
2.000 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Länge:
2 m
Länge, ausgeklappt:
2000 mm
Material:
Buchenholz
Netto-Gewicht:
0,086 kg
Stielmaterial:
Buche
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Gliedermaßstab, Gliedermeter, Klappmeter, Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz, gliedermaßstab, gliedermaßstab 2m, Arbeitsstahllineal, Geodäsiemaßstab, Haushaltsgliedermaßstab, Haushaltszollstock, Holzgliedermaßstab, Kontrollstahllineal, Längenmessgerät, Leichtmetallgliedermaßstab, Leichtmetallmaßstab, Lineal, Maßstab, Mess- und Prüfwerkzeug, Präzisionsmaßstab, Schwundmaß, Schwundmaßstab, Werkstattmaßstab, Zimmermannsgliedermaßstab, Zimmermannszollstock, Zollstab
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4533-2
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.