Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R01700057 Radkreuzschlüssel 17x19x21x11/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-3301453
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301453
EAN/GTIN:
     4060833014533
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Kreuzschlüssel

Produktbeschreibung:

Chrom-Vanadium-Stahl
Verchromt

Stückliste:

17 x 19 (3/4") x 21 x 11/16"
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
270 mm
Gesamthöhe:
33 mm
Gesamtlänge:
270 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,974 kg
Oberfläche:
Verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite:
17x19 (3/4")x21x11/16" mm
Schlüsselweite 1:
17 mm
Schlüsselweite 2:
19 (3/4") mm
Schlüsselweite 3:
21 mm
Schlüsselweite 4:
11/16 Inch
Weitere Suchbegriffe: Radkreuz, Radkreuzschlüssel, kreuzschlüssel, Drehkreuz, Kreuz-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6227610
ab € 28,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.