Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R68003030 Schraubendrehereinsätze 1/2 6-kant 30-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-3301573
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301573
EAN/GTIN:
     4060833015738
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...

Produktbeschreibung:

Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Schraubendrehereinsatz 1/2", Innen-6-kant, metrisch, mit eingepresstem, phosphatierten Stift, mit griffiger Längsrändelung, Antriebsseite glänzend poliert, Ausführung nach DIN 7422
Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt
Für handbetätigte Schraubfälle
Kunststoffkoffer im GEDORE red Design
Klemmgesicherte Werkzeuge
Metallscharniere/-verschluß

Stückliste:

Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant SW 5 6 7 8 10 12 14 17 19 | 55 mm
Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant SW 5 6 7 8 10 11 12 13 | 100 mm
Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant SW 5 6 7 8 10 12 14 | 140 mm
Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant SW 5 6 7 8 10 12 | 200 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Ausführung:
Kunststoffkoffer im GEDORE red Design
Gesamtbreite:
425 mm
Gesamthöhe:
56 mm
Gesamtiefe:
325 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
30
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
5,4 kg
Norm:
DIN 7422
Oberfläche:
Antriebsseite glänzend poliert, matt satiniert verchromt
REACH:
konform
Sicherung:
Kugelfangrille
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, bit-satz, Steckschlüsselset, Doppelsteckschlüsselsatz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Einsteckwerkzeug-Set, Kraft-Steckschlüsselsatz, Massivsteckschlüsselsatz, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Nuss, Rätschenkasten, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Steckschlüssel, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Set, Steckwerkzeug-Set
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 67,98*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 185,38*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,91*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,74*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,80*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,82*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,44*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,76*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,56*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,53*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,42*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 190,84*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,55*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 132,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.