Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R20901503 Bockrolle für Werkstattwagen MECHANIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301721
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R20901503
EAN/GTIN:
     4060833017213
Suchbegriffe:
Bockrolle
Bockrollensatz
Werkstattwagen
Werkzeugwagen

Produktbeschreibung:

Bockrolle für Werkstattwagen MECHANIC
Passgenaue Ersatzteile für den robusten Werkzeugwagen
Verlängern das Leben im rauen Werkstattalltag
Einfacher Austausch möglich
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Bockrolle
Geeignet für Modelle:
R20150006, R20400006, R20152006, 2046.10, 2046.20,
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,58 kg
Rad-Ø:
140 mm
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gedore red werkstattwagen, werkstattwagen, bockrollen 100 mm, Ablagefach für Werkstattwagen, Antirutschmatte, Arbeitsplatte, Aufbewahrungsbox, Bohrerleiste, Bremse, Buchenplatte, Bügelhaken, Doppelhaken, Dosenhalter, Einlage für Werkstattwagen, Einteilungsset für Werkzeugkoffer, Ersatzteile für Werkbank, Ersatzteile für Werkzeugkasten, Fahrgestell, Führungsschiene für Werkstattwagen, Gerätehalter, Griff für Transportroller, Grundplatte, Haken, Halter, Klemmhalter für Lochplattenwände, Kreuztrennwand, Kunststoffbehälter, Längstrennwand, Lochplattenhaken, Lochplattenwand, Lochwand, Maschinenhalter, Multiplexplatte, Papierhalter, Papierrollenhalter, Rollenbock, Rollenhalter, Rückwand, Schraubenschlüsselhalter, Schublade, Schwenkarm, Steckleiste für Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüsselhalter, Transportwagenbremse, Universalhalter, Universalplatte, Unterteilung, Werkbank, Werkbankablage, Werkbankhalterung, Werkbankplatte, Werkstattwagenbremse, Werkzeughalter, Werkzeugklemmung, Werkzeugplatte, Zangenhalter, Zubehör für Transportwagen, Zubehör für Werkbank, Zubehör für Werkzeugwagen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R20901501
ab € 21,50*
Ähnlich
Gedore
R20901502
ab € 12,29*
Ähnlich
Gedore
R20901504
ab € 21,40*
Ähnlich
Gedore
R20902005
ab € 21,90*
Ähnlich
Gedore
R20902006
ab € 20,51*
Ähnlich
Gedore
R20902007
ab € 32,95*
Ähnlich
Gedore
R20902008
ab € 12,01*
Ähnlich
Gedore
R22150018
ab € 42,74*
Ähnlich
Gedore
R22150019
ab € 36,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.