Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R95300139 Stiftlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301758
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R95300139
EAN/GTIN:
     4060833017589
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Cliplampe
Clipleuchte
Stiftlampe

Produktbeschreibung:

Ideal als Arbeitslampe für den mobilen Einsatz
Gegen das Eindringen von kleinen Staubpartikeln und Spritzwasser geschützt
Gute Griffigkeit auch bei öligen und verschwitzten Händen
Nutzung auch mit Handschuhen problemlos möglich
Mobiler Begleiter für alle Anwendungen
Praktischer Clip zum Anheften an Gürtel sowie Hemd- und Hosentasche
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anzahl der Batterien/Akkus:
2
Anzahl der Leuchtmittel:
1
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Batterietyp:
LR03/AAA | AAA
Chemische Eigenschaften:
Alkaline
Energiequelle:
Batterie
Farbe:
schwarz
Gesamtbreite:
15 mm
Gesamthöhe:
15 mm
Gesamtlänge:
139 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Leuchtdauer:
4 h
Lichtart:
Weiss
Lichtstrom:
130 lm
Material:
Aluminium
Netto-Gewicht:
0,056 kg
REACH:
konform
Schutzart:
54
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe gedore, taschenlampe, Handleuchte, Arbeitsleuchte, Arbeitsplatz-Handleuchte, Gummi-Handlampe, Gummi-Handleuchte, Gummi-Hängeleuchte, Gummileuchte, Hängeleuchte, Leuchte, Leuchtstofflampen-Handleuchte, Stableuchte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.