Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R95200111 Mini Arbeitslampe UV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301763
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R95200111
EAN/GTIN:
     4060833017633
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
arbeitslampe gedore
arbeitslampe

Produktbeschreibung:

Leistungsstarke Lampe im kompaktem Format
Front-LED mit 340 lm und Top-LED mit 140 lm
Integrierte UV-Leuchte
2 Magnete sorgen für unterschiedliche Haltemöglichkeiten
Arretierbarer Clip zum Anheften an Gürtel sowie Hemd- und Hosentasche
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Akkukapazität:
2.200 mAh
Akkutyp:
Lithium-Ionen (Li-Ion)
Art des Leuchtmittels:
LED
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Batterietyp:
Li-Ion 3.7 V | 2200 mAh | 8,14 Wh
Chemische Eigenschaften:
Li-Ion
Energiequelle:
Akku
Gesamtbreite:
32,7 mm
Gesamthöhe:
27,6 mm
Gesamtlänge:
111,4 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Ladezeit:
3 h
Lampenleistung:
3 W
Leuchtdauer:
7 h
Lichtstrom:
340 lm
Material:
Aluminium
Netto-Gewicht:
0,104 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handleuchte, Arbeitsplatz-Handleuchte, Gummi-Handlampe, Gummi-Handleuchte, Gummi-Hängeleuchte, Gummileuchte, Hängeleuchte, Leuchte, Leuchtstofflampen-Handleuchte, Stableuchte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.