Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit-Satz
>
Artikel
GEDORE red R33009032 Display 12xBit-Box 1/4" SL+PH+PZ+TX 32-teilig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1150-3301875
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
3301875
EAN/GTIN:
4060833018753
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit-satz gedore
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
32
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
... >
Waren-/Unternehmenspräsentation
>
Verkaufsständer
>
R33009032 Display Bit-Boxen 32-teilig
Weitere Suchbegriffe:
bit satz
,
bit-satz 32tlg
,
Bit-Set
,
Bit
,
Bit-Knarre Satz
,
Bit-Knarren-Satz
,
Bit-Knarren-Set
,
Bitsatz
,
Bitset
,
Bitsortiment
,
Schrauberkklingen-Satz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 128,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,40*
€ 188,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 140,78*
€ 167,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,13*
€ 152,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen