Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-5501-1435 A Aufnahmedapter für Stoßdämpfer m. Gabelaufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3406199
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-5501-1435 A
EAN/GTIN:
     4046459178248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federhalter für KfZ
KfZ-Federhalter
federhalter für kfz

Produktbeschreibung:

Der Adapter KL-5501-1435 A ermöglicht das sichere Aufsetzen von Federbeinen mit Gabelaufnahme auf die untere Abstützung am stationären Federspanner KL-5501 / KL-5501 B.
Der Adapter wird anstelle der Kunststoffauflage KL-5501-1431 am Federspanngerät montiert.

passend für:

Passend für Federbeine mit Gabelaufnahme.
Eingebaut z.B. bei Mercedes M-Klasse (W164, W166), R-Klasse (W251); Audi Q7 (4LB); VW Touareg (7L, 7P); Porsche Cayenne (9PA, 92A), Panamera (970); etc.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aussen-Ø:
57 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Stärke:
20 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Weitere Suchbegriffe: Kfz-Werkzeug, Abziehzange, Benzin-Abklemmvorrichtung, Glühkerzenstecker-Zange, Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät, Kerzenschlüssel, Kunststoffhebel, Kupplungszentrierwerkzeug, Spezial-Ringschlüssel, Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren, Ventileinschleifer, Ventil-Einschleifgerät, Ventilfeder-Spannapparat, Ventilläpper, Zughaken für Auspuffgummis, Zündkerzeneinsatz, Zündkerzenschlüssel, Zündkerzenstecker-Zange, Zündkerzensteckschlüssel, Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
KL-5501-31
ab € 138,85*
Ähnlich
Gedore
KL-5501-40
ab € 62,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.