Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0186-1282 A Ergänzungs-Satz Siemens-Injektor, M27x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3420140
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0186-1282 A
EAN/GTIN:
     4046459181118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör/Ersatzteile für Abzieher
Abzughaken
Abzugshaken
Adapter für Hydraulik-Zylinder-Verl...

Produktbeschreibung:

Durch die Verwendung des Ergänzungs-Satzes ist der Injektorenauszieher KL-0186-14 KB bzw. KL-0186-80 K auch passend für die oben genannten Injektoren bzw. Motoren.
Alternativ kann der Satz auch mit Hilfe eines Schlagausziehers verwendet werden.

passend für:

Passend für Siemens-Injektoren mit einem M27x1 Innengewinde und einer Schlüsselweite von 27 mm.
Besonders passend z.B. bei PSA 2.0 HDI 90 PS (DW10 TD) etc.

Stückliste:

1x KL-1383-1221 A - Zugadapter M27x1
1x KL-1383-1222 A - Spezial Steckschlüsseleinsatz SW 27
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsart:
mechanisch, hydraulisch, manuell
Antriebsaufnahme, Vierkant:
1/2 Inch
erforderliches Zubehör:
KL-0186-14 KB - Injektorenauszieher-Satz, ggf. Motor spezifischer Stützbolzen-Satz - KL-0186-12.. / -13.. erforderlich., Oder KL-0186-80 K - Injektorenauszieher, pneumatisch.
für Injektoren von:
Siemens/VDO
für Innengewinde:
M27x1
für Motorentyp:
Diesel
Inhalt (Anzahl Stück):
2
Profil:
Sechskant
Schlüsselweite 1:
27 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KL-0049-300
ab € 94,62*
Zubehör
Gedore
KL-0369-4100
ab € 57,00*
Zubehör
Gedore
KL-0369-4111
ab € 21,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.