Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0186-1283 A Ergänzungs-Satz Denso-Injektor, M16x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3420159
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0186-1283 A
EAN/GTIN:
     4046459181125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör/Ersatzteile für Abzieher
Abzughaken
Abzugshaken
Adapter für Hydraulik-Zylinder-Verl...

Produktbeschreibung:

Durch die Verwendung des Ergänzungs-Satzes ist der Injektorenauszieher KL-0186-14 KB bzw. KL-0186-80 K auch passend für die oben genannten Injektoren bzw. Motoren.
Alternativ kann der Satz auch mit Hilfe eines Schlagausziehers verwendet werden.

passend für:

Passend für Denso-Injektoren mit einem M16x1 Innengewinde und einer Schlüsselweite von 17 mm.
Besonders passend z.B. bei Toyota und Lexus 2.2, 2.5 sowie 3.0 Common-Rail Diesel Motoren (1KD-FTV, 2AD-FHV, 2AD-FTV, 2KD-FTV H, 2KD-FTV L) etc.

Stückliste:

1x KL-0186-1612 A - Zugadapter M16x1
1x KL-4417-17 A - Gabelschlüssel SW 17
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsart:
mechanisch, hydraulisch, manuell
Antriebsaufnahme, Vierkant:
3/8 Inch
erforderliches Zubehör:
KL-0186-14 KB - Injektorenauszieher-Satz, ggf. Motor spezifischer Stützbolzen-Satz - KL-0186-12.. / -13.. erforderlich., Oder KL-0186-80 K - Injektorenauszieher, pneumatisch.
für Injektoren von:
Denso
für Innengewinde:
M16x1
für Motorentyp:
Diesel
Inhalt (Anzahl Stück):
2
Profil:
Sechskant
Schlüsselweite 1:
17 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KL-0049-300
ab € 94,62*
Zubehör
Gedore
KL-0369-4100
ab € 57,00*
Zubehör
Gedore
KL-0369-4111
ab € 21,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.