Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0186-1284 A Ergänzungs-Satz Denso-Injektor, M20x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3420175
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0186-1284 A
EAN/GTIN:
     4046459181163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör/Ersatzteile für Abzieher
Abzughaken
Abzugshaken
Adapter für Hydraulik-Zylinder-Verl...

Produktbeschreibung:

Durch die Verwendung des Ergänzungs-Satzes ist der Injektorenauszieher KL-0186-14 KB bzw. KL-0186-80 K auch passend für die oben genannten Injektoren bzw. Motoren.
Alternativ kann der Satz auch mit Hilfe eines Schlagausziehers verwendet werden.

passend für:

Passend für Denso-Injektoren mit einem M20x1 Innengewinde und zusätzlich M25x0,5 bzw. M25x0,75 Außengewinde sowie einer Schlüsselweite von 27 mm.
Besonders passend z.B. bei Toyota und Lexus 2.2, 2.5 sowie 3.0 Common-Rail Diesel Motoren (1KD-FTV, 2AD-FHV, 2AD-FTV, 2KD-FTV H, 2KD-FTV L) etc.

Stückliste:

1x KL-0186-1611 B - Zugspindel M20x1 mit 2 Muttern
1x KL-1383-1222 A - Spezial Steckschlüsseleinsatz SW 27
1x KL-0186-2201 - Spezial-Einsatz
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsart:
mechanisch, hydraulisch, manuell
Antriebsaufnahme, Vierkant:
1/2 Inch
erforderliches Zubehör:
KL-0186-14 KB - Injektorenauszieher-Satz, ggf. Motor spezifischer Stützbolzen-Satz - KL-0186-12.. / -13.. erforderlich., Oder KL-0186-80 K - Injektorenauszieher, pneumatisch.
für Außengewinde:
M25x0,5 | M25x0,75
für Injektoren von:
Denso
für Innengewinde:
M20x1
für Motorentyp:
Diesel
Inhalt (Anzahl Stück):
5
Profil:
Sechskant
Schlüsselweite 1:
27 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,46*
€ 171,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KL-0049-300
ab € 94,62*
Zubehör
Gedore
KL-0369-4100
ab € 57,00*
Zubehör
Gedore
KL-0369-4111
ab € 21,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.