Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0132-57 K Glühkerzen-Gewindereparatur-Satz, M8x1 + M10x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3431843
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3431843
EAN/GTIN:
     4046459186168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde-Reparatursatz
Gewindereparatursatz

Produktbeschreibung:

Zum schnellen und fachgerechten Instandsetzten beschädigter Glühkerzengewinde am Zylinderkopf.
Hohe Zeit- und Kostenersparnis, da ein Tausch des Zylinderkopfes entfällt.
Der Kernloch- und Gewindebohrer M10x1 (KL-0283-7021 A + KL-0283-7022) muss für die Reparatur von M8x1, aus dem Glühkerzen-Werkzeugsatz M10x1 - KL-0132-52 KB entnommen werden!

passend für:

Universell passend für Dieselmotoren mit M8x1 + M10x1 Glühkerzengewinde, z.B. bei VW, Audi, BMW, Mercedes, Opel, Fiat, Peugeot, Renault und viele mehr.

Stückliste:

1x KL-0283-7031 B - Kernlochbohrer Ø11 für M12x1
1x KL-0283-7032 A - Gewindebohrer M12x1
1x KL-0369-3023 - Gewindehülsen-Satz M10x1, 15mm (10x)
1x KL-1383-2234 - Gewindehülsen-Satz M8x1, 16mm (10x)
1x KL-4990-2001 - Kunststoffdose 53 x 107 x 18 mm 
1x KL-0132-5790-1 - Schaumstoffeinlage
1x KL-4990-9224 - Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
im Koffer
für Gewinde (metrisch):
M8x1 | M10x1
für Motorentyp:
Diesel
Gesamtbreite:
238 mm
Gesamthöhe:
74 mm
Gesamtiefe:
188 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
22
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Weitere Suchbegriffe: Kfz-Werkzeug, Abziehzange, Benzin-Abklemmvorrichtung, Glühkerzenstecker-Zange, Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät, Kerzenschlüssel, Kunststoffhebel, Kupplungszentrierwerkzeug, Spezial-Ringschlüssel, Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren, Ventileinschleifer, Ventil-Einschleifgerät, Ventilfeder-Spannapparat, Ventilläpper, Zughaken für Auspuffgummis, Zündkerzeneinsatz, Zündkerzenschlüssel, Zündkerzenstecker-Zange, Zündkerzensteckschlüssel, Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,87*
€ 478,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,95*
€ 464,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,84*
€ 435,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,52*
€ 425,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,76*
€ 388,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2424657
ab € 152,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.