Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Gedore
>
GEDORE 2024
>
Werkstattorganisation
>
Werkzeugaufbewahrung
>
Werkzeughalter, magnetisch
>
KL-4911-102 Dosenhalter, magnetisch
>
Artikel
GEDORE Automotive KL-4911-102 Magnetischer Dosenhalter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1150-3457125
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
KL-4911-102
EAN/GTIN:
4046459198406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagefach für Werkstattwagen
Antirutschmatte
Arbeitsplatte
Aufbewahrungsbox
Produktbeschreibung:
Ideal bei Reparaturarbeiten am Fahrzeug zur einfachen Ablage von Spraydosen wie z.B. Bremsenreiniger, Silikon-, Fettsprays und vielem mehr.
Dazu kann dieser einfach an einer magnetischen Oberfläche wie z.B. einem Werkstattwagen oder einer Hebebühne angehaftet werden.
passend für:
Universell einsetzbar an PKW, NKW und Transportern.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Farbe:
blau
für Ø (max.):
70 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Magnethebekraft:
3.000 g
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
... >
Werkzeugaufbewahrung
>
Werkzeughalter, magnetisch
>
KL-4911-102 Dosenhalter, magnetisch
Weitere Suchbegriffe:
Bohrerleiste
,
Bremse
,
Buchenplatte
,
Bügelhaken
,
Doppelhaken
,
Dosenhalter
,
Einlage für Werkstattwagen
,
Einteilungsset für Werkzeugkoffer
,
Ersatzteile für Werkbank
,
Ersatzteile für Werkzeugkasten
,
Fahrgestell
,
Führungsschiene für Werkstattwagen
,
Gerätehalter
,
Griff für Transportroller
,
Grundplatte
,
Haken
,
Halter
,
Klemmhalter für Lochplattenwände
,
Kreuztrennwand
,
Kunststoffbehälter
,
Längstrennwand
,
Lochplattenhaken
,
Lochplattenwand
,
Lochwand
,
Maschinenhalter
,
Multiplexplatte
,
Papierhalter
,
Papierrollenhalter
,
Rollenbock
,
Rollenhalter
,
Rückwand
,
Schraubenschlüsselhalter
,
Schublade
,
Schwenkarm
,
Steckleiste für Steckschlüsseleinsä...
,
Steckschlüsselhalter
,
Transportwagenbremse
,
Universalhalter
,
Universalplatte
,
Unterteilung
,
Werkbank
,
Werkbankablage
,
Werkbankhalterung
,
Werkbankplatte
,
Werkstattwagenbremse
,
Werkzeughalter
,
Werkzeugklemmung
,
Werkzeugplatte
,
Zangenhalter
,
Zubehör für Transportwagen
,
Zubehör für Werkbank
,
Zubehör für Werkzeugwagen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE Automotive KL-4911-103 Magnetschale
Gedore
KL-4911-103
ab € 8,86*
Ähnlich
GEDORE Automotive KL-4911-111 Magnetmatte, 114 x 114 mm
Gedore
KL-4911-111
ab € 22,06*
Ähnlich
GEDORE Automotive KL-4911-112 Magnetmatte, 280 x 200 mm
Gedore
KL-4911-112
ab € 55,57*
Ähnlich
GEDORE Automotive KL-4911-113 Magnetmatte, 305 x 50 mm
Gedore
KL-4911-113
ab € 25,83*
Ähnlich
GEDORE Automotive KL-4991-101 Silikon-Aufbewahrungsmatte, 3-tlg.
Gedore
KL-4991-101
ab € 54,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen