Produktbeschreibung:
Umfangreiches Sortiment mit den gängigsten Bit-Profilgrößen
Bits mit Torsionszone zum Schutz des Bit-Profils vor Verschleiß
Farbcodierung vereinfacht die Profilerkennung und Zuordnung
1/4" Vierkant-Adapter für mehr Flexibilität
Stückliste:
1/4" Kreuzschlitz PH 1 1 2 2 2 2 3 3
1/4" Kreuzschlitz PZ 1 1 2 2 2 2 3 3
1/4" TX T10 T10 T15 T15 T20 T20 T20 T20 T25 T25 T25 T25 T30 T30 T40 T40
1/4 Innensechsechskant 3 3 4 4 5 5 6 8 mm
Steckschlüsseleinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 8mm, L.67mm
Steckschlüsseleinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 10mm, L.67mm
Steckschlüsseleinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 13mm, L.67mm
Antriebsadapter 1/4" 6kt x 1/4" 4kt, L. 50mm
1/4" Bit-Adapter mit Sicherung