Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0186-903 Injektorenauszieher-Satz, Ergänzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3461610
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3461610
EAN/GTIN:
     4046459198680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör/Ersatzteile für Abzieher
Abzughaken
Abzugshaken
Adapter für Hydraulik-Zylinder-Verl...

Produktbeschreibung:

Zum schnellen und fachgerechten Herausziehen von festsitzenden Injektoren, in Verbindung mit dem pneumatischen Injektorauszieher KL-0186-80 K (Zubehör).
Erforderlich z.B. beim Austausch der Injektoren bzw. beim Ausbau des Ventildeckels.
Durch die Erweiterungssätze KL-0186-9x ist der Injektorenauszieher passend für viele weitere Injektoren.

passend für:

Universell passend für Bosch und Siemens-VDO Injektoren mit einem demontierbaren Kraftstoffanschluss mit M12x1 Innengewinde (45° abgewinkelt).
Eingebaut z.B. bei VW-Audi, BMW, Mercedes, PSA, etc.

Stückliste:

1x KL-0186-1711 A - Zugspindel-Adapter, M18
1x KL-0186-9000 A - Kopfplatte mit Schrauben
1x KL-0186-9001 A - Ergänzungssatz, M12x1 / 45°
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsart:
pneumatisch
erforderliches Zubehör:
KL-0186-80 K - Injektorauszieher, pneumatisch, Universal
für Injektoren von:
Bosch, Siemens/VDO
für Innengewinde:
M12x1
für Motorentyp:
Diesel
Inhalt (Anzahl Stück):
11
Netto-Gewicht:
1,1 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Winkel/Neigungswinkel:
45 Grad
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,99*
€ 303,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,48*
€ 292,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,66*
€ 275,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,14*
€ 264,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,37*
€ 237,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
3461602
ab € 552,92*
Zubehör
Gedore
3461599
ab € 458,72*
Zubehör
Gedore
3283836
ab € 144,25*
Zubehör
Gedore
3283933
ab € 140,70*
Zubehör
Gedore
3133273
ab € 152,47*
Zubehör
Gedore
3133311
ab € 163,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.