Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1101-234001 Doppelbördel-Satz 4,75-10mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p628928
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4505530
EAN/GTIN:
     4017981234016
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
Bördelgerät Klemmbacken
Bördelgerät Spannbacken

Produktbeschreibung:

Für normgerechte Präzisionsbördel nach DIN 74234
Für Bremsleitungen, Hydraulikrohre u.ä. mit einer Wandstärke von 0,7 bis 1,0 mm
Körper aus Temperguss GTW 40
Blau lackiert
Kompletter Satz für metrische sowie metrische und zöllige Rohre
Mit Rohrfräser 4-32 mm Ø und Kleinst-Rohrabschneider 4-16 mm Ø
In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
Maße: B 367 x T 316 x H 72 mm

Stückliste:

1 Grundkörper No. 234000
1 Spannbacke metrisch No. 234101
6 Druckstücke 4,75-10 mm No. 234204-234210
2 Einstelllehren + Druckstücke No. 234790 + 234801
1 Kleinst-Rohrabschneider 4-16 mm Ø No. 231000
1 Rohrfräser 4-32 mm Ø No. 232001
1 GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Bördelung:
metrisch
für Bördelungen nach DIN 74234:
Ja
Gesamtbreite:
367 mm
Gesamthöhe:
72 mm
Gesamtlänge:
316 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
12
Netto-Gewicht:
2,98 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bördelleiste, Stahlblech-Kasten, Stahlblechkasten, Stahlblechtragkasten, bördelgerät gedore, bördelgerät, Zubehör/Ersatzteile für Rohrbearbeitungswerkzeug, Dichtungsset, Druckminderer für Rohrreinigungsgerät/-maschine, Druckstück für Bördelgerät, Elektrohydraulische Pumpe, Elektro-hydraulische Pumpe, Elektro-Umbausatz, Endabschaltung, Ersatzteile für Rohrbearbeitungswerkzeug, Ersatzteile für Rohrreinigungswerkzeug, Handhydraulische Pumpe, Montageständer, Rohrreinigungsbohrer, Sanitärwerkzeug, Spannbacke für Bördelgerät, Verlängerung für Rohrreinigungswelle, Zubehör für Rohrbearbeitungswerkzeug, Zubehör für Rohrreinigungswerkzeug, Zubehör/Ersatzteile für Rohrreinigungswerkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Satz
€ 4,90*
ab € 322,18*
€ 373,57*
11 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 324,42*
€ 374,66*
13 Tage
nicht lagernd
pro Sack
Frei Haus
ab € 325,22*
€ 374,66*
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 326,28*
€ 377,13*
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 329,43*
€ 378,80*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 373,57*
€ 444,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 360,61*
€ 429,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 349,01*
€ 415,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 340,82*
€ 405,58
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 322,18*
€ 383,39
pro Satz
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2823705
ab € 20,93*
Sonstiges
Gedore
4504560
ab € 22,56*
Sonstiges
Gedore
1439510
ab € 8,78*
Sonstiges
Gedore
4556440
ab € 114,15*
Sonstiges
Gedore
4556520
ab € 97,66*
Sonstiges
Gedore
4556790
ab € 8,76*
Sonstiges
Gedore
4556870
ab € 8,12*
Sonstiges
Gedore
4556950
ab € 8,87*
Sonstiges
Gedore
4557090
ab € 8,11*
Sonstiges
Gedore
4557170
ab € 8,12*
Sonstiges
Gedore
4557250
ab € 8,11*
Sonstiges
Gedore
4557840
ab € 7,32*
Sonstiges
Gedore
4557920
ab € 6,99*
Sonstiges
Gedore
2840006
ab € 4,29*
Sonstiges
Gedore
2963590
ab € 28,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.