Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 239015 Kalibrierwerkzeug 15 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4506420
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     239015
EAN/GTIN:
     4017981239158
Suchbegriffe:
Ersatzrädchen Glasschneider
Rohrkalibrierer
Rohrkalibrierwerkzeug
ersatzrädchen glasschneider

Produktbeschreibung:

Zum exakten Kalibrieren von Rohrenden
Für halbharte und weiche Kupferrohre
Brüniert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
für Rohr-Ø:
15x1 mm
für Wandstärke:
1 mm
Gesamtbreite:
26 mm
Gesamthöhe:
20 mm
Gesamtlänge:
43 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,138 kg
Oberfläche:
brüniert
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zubehör/Ersatzteile für Schneidwerkzeuge, Entgrater, Entgrater für Rohrabschneider, Ersatzteile für Schneidwerkzeuge, Glasschneider, Kalibrierdorn, Kalibrierdorn für Rohrschneider, Schneiderad, Schneidrad für Fliesenschneidmaschine, Schneidrad für Glasschneiden/Glasschneider, Schneidrad für Rohrabschneider, Zubehör Fliesenschneider, Zubehör für Funierschneider, Zubehör für Furnierschneider, Zubehör für Schneidwerkzeuge, Zubehör für Universalschneider (Akku)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.