Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 424126 Idealschere mit Hebelübersetzung, 260 mm, linksschneidend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4515680
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     424126
EAN/GTIN:
     4017981424165
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere

Produktbeschreibung:

Für gerade durchlaufende und Figurenschnitte
Mit Hebelübersetzung
Selbstöffnend durch eingebaute Feder, mit Arretierung
Schneiden geschliffen
Für Blechdicken bis max. 1,2 mm bei Festigkeit 600 N/mm²
Rutschfeste 2-Komponenten-Griffe
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Mit Hebelübersetzung | linksschneidend
Farbe:
Schwarz lackiert
Gesamtlänge:
260 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
nachträglich einstellbar:
Nein
Netto-Gewicht:
0,53 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ideal-Blechschere, Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere links, drahtseilschere, durchlaufschere gedore, Blechschere, Amerikanerschere, Bandeisenschere, Bandschere, Berlinerschere, Blech-Universalschere, Blech-Universal-Schere, Durchlauf-Schere, Durchlaufschere (hebelübersetzt), Durchlauf-Schere (hebelübersetzt), Englische Schere, Faconschere, Facon-Schere, Feinblechschere, Feinblech-Schere, Figuren-Durchlaufschere, Figurenlochschere, Figuren-Loch-Schere, Figurenlochschere HSS, Figuren-Lochschere HSS, Figuren-Schere, Figurenschere (hebelübersetzt), Figuren-Schere (hebelübersetzt), Figurenschere HSS, Figuren-Schere HSS, Handschere, Hand-Schere, Hebelübersetzte Bandeisenschere, Hebelübersetzte Handblechschere, Hebelübersetzte Hand-Blechschere, Hochleistungsschere, Hochleistungs-Schere, Ideal-Schere, Lochschere, Loch-Schere, Pelikanschere, Pelikan-Schere, Rundlochschere, Schere, Schneidwerkzeug, Schneid-Werkzeug, Universalfigurenschere, Universalschere, Universal-Schere, Winkellochschere
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.