Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 122308 Ersatzbacken 1.1/2-8"


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p628853
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4549660
EAN/GTIN:
     4017981122382
Suchbegriffe:
Ersatzbacken Kettenrohrzange
Kettenrohrzangen-Backen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Größe:
1.1/2-8 Inch
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
2,64 kg
REACH:
konform
Rohr-Ø:
1.1/2-8 Inch
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zubehör/Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Aufsteck-Tülle, Bolzenabschneider, Druckfeder für Seitenschneider, Druckplatte Aufsatzstück, Ersatzmesser zu Drahtseilschere, Ersatz-Messerkopf für Bolzenschneider, Ersatz-Messerkopf für Kabelscheren, Ersatz-Messerkopf für Mattenschneider, Ersatzrädchenbolzen für Rohrabschneider, Ersatzschneidrädchen für Rohrabschneider, Ersatzspitze für Sicherungszange, Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Ersatzteilsortiment für Wasserpumpenzange, Feder, Kappe, Längenanschlag, Längenanschlag für automatische Abisolierzange, Messer für Steinzieher, Messerkopf, Positionierhilfe für Crimpzangen und -einsätze, Rohrabschneider, Rohrschneider, Schneidrad für Rohrabschneider, Selbstklemm-Tülle, Spiralfeder für Wasserpumpenzange, Spitze, Stempel, Testständer, Verstellung, Verstellung für Wasserpumpenzange, Vorschubklinke, Werkzeughalter, Zubehör für Blindnietzangen, Zubehör für Zangen, Zubehör für Zangen und Klemmen, Zugfeder für Kabelschneider, Zugfeder für selbsteinstellende Crimpzange
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 157,40*
€ 191,43*
10 Tage
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 158,83*
€ 191,89*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 159,77*
€ 192,65*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 160,83*
€ 194,05*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 156,72*
€ 194,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 191,43*
€ 227,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 183,27*
€ 218,09
pro Paar
ab 3 Paar
€ 182,67*
€ 217,38
pro Paar
ab 4 Paar
€ 182,21*
€ 216,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 173,80*
€ 206,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 166,33*
€ 197,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 157,40*
€ 187,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.