Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

GEDORE 245816 Biegeform aus Alu-Guss 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4636550
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     245816
EAN/GTIN:
     4017981245883
Suchbegriffe:
Biegesegment
biegesegment dako
biegesegment

Produktbeschreibung:

No. 245806-245822: Es werden zusätzliche Gegenhalter No. 245710-245731 benötigt
Für metrische Rohre
Weitere Informationen:
Biegeradius:
49
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Aluminium-Guss
Netto-Gewicht:
0,15 kg
REACH:
konform
Rohr-Ø:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehör/Ersatzteile für Biegewerkzeug, Biegehebel, Ersatzteile für Biegewerkzeug, Gegenhalter, Grundkörper, Pumpe, Umbausatz, Zubehör für Biegemaschinen, Zubehör für Biegewerkzeug
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.