Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE H 6-8 L Plastikhalter leer für 8 Schlüssel No. 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-5070080
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     5070080
EAN/GTIN:
     4010886507001
Suchbegriffe:
Kombihalter

Produktbeschreibung:

Für Doppelmaulschlüssel-Sätze No. 6
Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
für Vierkantlochung 10 x 38 mm:
Ja
Gesamtbreite:
78 mm
Gesamthöhe:
45 mm
Gesamtlänge:
252 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,154 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ablagefach für Werkstattwagen, Antirutschmatte, Arbeitsplatte, Aufbewahrungsbox, Bohrerleiste, Bremse, Buchenplatte, Bügelhaken, Doppelhaken, Dosenhalter, Einlage für Werkstattwagen, Einteilungsset für Werkzeugkoffer, Ersatzteile für Werkbank, Ersatzteile für Werkzeugkasten, Fahrgestell, Führungsschiene für Werkstattwagen, Gerätehalter, Griff für Transportroller, Grundplatte, Haken, Halter, Klemmhalter für Lochplattenwände, Kreuztrennwand, Kunststoffbehälter, Längstrennwand, Lochplattenhaken, Lochplattenwand, Lochwand, Maschinenhalter, Multiplexplatte, Papierhalter, Papierrollenhalter, Rollenbock, Rollenhalter, Rückwand, Schraubenschlüsselhalter, Schublade, Schwenkarm, Steckleiste für Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüsselhalter, Transportwagenbremse, Universalhalter, Universalplatte, Unterteilung, Werkbank, Werkbankablage, Werkbankhalterung, Werkbankplatte, Werkstattwagenbremse, Werkzeughalter, Werkzeugklemmung, Werkzeugplatte, Zangenhalter, Zubehör für Transportwagen, Zubehör für Werkbank, Zubehör für Werkzeugwagen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6064720
ab € 3,32*
Sonstiges
Gedore
6065370
ab € 3,98*
Sonstiges
Gedore
6065880
ab € 4,42*
Sonstiges
Gedore
6066260
ab € 4,97*
Sonstiges
Gedore
6066500
ab € 5,69*
Sonstiges
Gedore
6066850
ab € 6,26*
Sonstiges
Gedore
6063830
ab € 2,53*
Sonstiges
Gedore
6064210
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.