Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE E-746 35 Ersatznadel (alte Form) 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-5545100
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     E-746
EAN/GTIN:
     4010886554517
Suchbegriffe:
Anreißnadel
Reißnadel
Reißnadelspitze
gedore anreißnadel

Produktbeschreibung:

Hartmetall, silber

Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
35 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Hartmetall
Netto-Gewicht:
0,002 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: anreißnadel, Höhenreißer, Nadel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.