Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 6 5,5X7 Doppelmaulschlüssel 5,5x7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6063750
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6063750
EAN/GTIN:
     4010886606377
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Mit flachen Köpfen
Blendfreie, mattierte Oberfläche
Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft
Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
18 mm
Gesamthöhe:
3 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
16 mm
Kopfbreite 2:
17,5 mm
Kopfhöhe 1:
3,5 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht:
0,023 kg
Norm:
nicht genormt
REACH:
konform
Schlüsselweite:
5.5x7 mm
Schlüsselweite 1:
5.5 mm
Schlüsselweite 2:
7 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, Maulschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Einmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Gabelschlüssel (Einfach), Klauenschlüssel, Maschinenschlüssel, Maul-Schlüssel, Schlagmaulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Schlagschlüssel, Schlüssel
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6063590
ab € 3,46*
Ähnlich
Gedore
6063670
ab € 3,43*
Ähnlich
Gedore
6063830
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.