Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 6 34X36 Doppelmaulschlüssel 34x36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6069600
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6069600
EAN/GTIN:
     4010886606964
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Mit flachen Köpfen
Blendfreie, mattierte Oberfläche
Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft
Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
74 mm
Gesamthöhe:
9 mm
Gesamtlänge:
325 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
71 mm
Kopfbreite 2:
75 mm
Kopfhöhe 1:
9,4 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht:
0,624 kg
Norm:
DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
REACH:
konform
Schlüsselweite:
34x36 mm
Schlüsselweite 1:
34 mm
Schlüsselweite 2:
36 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, Maulschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Einmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Gabelschlüssel (Einfach), Klauenschlüssel, Maschinenschlüssel, Maul-Schlüssel, Schlagmaulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Schlagschlüssel, Schlüssel
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823143
ab € 3,88*
Ähnlich
Gedore
6067900
ab € 9,66*
Ähnlich
Gedore
6068040
ab € 9,99*
Ähnlich
Gedore
6068120
ab € 10,70*
Ähnlich
Gedore
6069520
ab € 14,78*
Ähnlich
Gedore
6068200
ab € 22,31*
Ähnlich
Gedore
6068390
ab € 19,90*
Ähnlich
Gedore
6068470
ab € 27,06*
Ähnlich
Gedore
6068550
ab € 31,14*
Ähnlich
Gedore
6068630
ab € 33,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.