Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1993 Z Zahnradknarre 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEDORE 6144400 1993 Z Zahnradknarre 1/2" Steckschlüsselwerkzeuge Knarren Zahnrad
GEDORE 6144400 1993 Z Zahnradknarre 1/2" Steckschlüsselwerkzeuge Knarren Zahnrad
Artikel-Nr.:
     C1150-6144400
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6144400
EAN/GTIN:
     4010886614440
Suchbegriffe:
Durchsteckknarre
Umsteckknarre
Umsteckratsche
Zahnradknarre

Produktbeschreibung:

Universeller Einsatz in Industrie und Automotive
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
Mittelfein verzahnt und sehr robust
Rückschwenkwinkel 7,5 Grad
Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
270 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Knarrenkopfhöhe:
21,9 mm
Kopfhöhe 1:
21,9 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,437 kg
Norm:
DIN 3122, ISO 3315
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
7,5 Grad
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gedore durchsteckknarre, durchsteckknarre, Umschaltknarre, Antriebsteil, Bitknarre, Bit-Knarre, Knarre, Ratsche, Rätsche, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Steckschlüsselzubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 67,87*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,22*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,89*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,73*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,80*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,94*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,45*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,74*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,41*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 27,49*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,49*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,65*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,74*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 132,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.