Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 20 L 6 Steckschlüsseleinsatz 1/4", lang, 6-kant, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6191830
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6191830
EAN/GTIN:
     4010886619186
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Handbetätigt, griffig gerändelt
GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Einsatzlänge:
50 mm
Einsatz-Ø 1:
9,1 mm
Einsatz-Ø 2:
12 mm
Einsatztiefe:
10 mm
Gesamtbreite:
12 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,029 kg
Norm:
DIN 3124, ISO 2725-1, DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
6 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten gedore, sechskant steckschlüsseleinsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Handsteckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, Nuss für Steckschlüssel, Schlüsseleinsatz, Sechskanteinsatz, Sechskant-Einsatz, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt)
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 29,99*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 168,36*
Ähnlich
Gedore
6192210
ab € 10,97*
Ähnlich
Gedore
6192640
ab € 11,10*
Ähnlich
Gedore
6191910
ab € 11,57*
Ähnlich
Gedore
6192050
ab € 11,72*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,09*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,12*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,71*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,71*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 24,07*
Ähnlich
Gedore
2958007
ab € 94,58*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,45*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 27,34*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 103,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.