Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 3293 U-3 Umschaltknarre 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6278790
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6278790
EAN/GTIN:
     4010886627877
Suchbegriffe:
Drehknopf-Umschaltknarre
Drehknopfumschaltknarre
Drehkopf-Umschaltknarre
Drehkopfumschaltknarre

Produktbeschreibung:

Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
Mit griffiger Metallschaltscheibe, feinverzahnt (72 Zähne) und robust
Rückschwenkwinkel 5°
Mit Aufsteckrohr No. E-3293 U-3/90
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant:
20 mm | 3/4 Inch
Anzahl Zähne:
72
Arretierungs-Art:
Kugelarretierung
Druckknopfauslösung:
Nein
Gesamtbreite:
69 mm
Gesamthöhe:
64 mm
Gesamtlänge:
625 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Knarrenkopfhöhe:
62,5 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
2,61 kg
Norm:
DIN 3122, ISO 3315
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
5 Grad
Sicherung:
Stiftsicherung
Umschalt-Art:
Schaltscheibe
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schlüssel, Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Feinzahn-Umschaltknarre, Feinzahnumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, feinzahn umschaltknarre, umschaltknarre 3/4, Antriebsteil, Bitknarre, Bit-Knarre, Durchsteckknarre, Knarre, Ratsche, Rätsche, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Steckschlüsselzubehör
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,42*
€ 148,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 149,99*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 367,26*
Ähnlich
Gedore
6280180
ab € 299,94*
Ähnlich
Gedore
6278280
ab € 17,20*
Ähnlich
Gedore
6278520
ab € 27,43*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 110,87*
Ähnlich
Gedore
7694010
ab € 854,75*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 98,00*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 57,75*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,50*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,54*
Ähnlich
Gedore
2734680
ab € 39,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.