Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 298-00 Ölspritzkanne aus Plastik, 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6390010
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6390010
EAN/GTIN:
     4010886639009
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
ölspritzkanne gedore
ölspritzkanne plastik
ölspritzkanne

Produktbeschreibung:

No. 298-00 / No. 298-01 Plastiköler mit verschiebbarem Messingrohr und Verschluss
No. 298-02 Einfachöler aus Kunststoffmaterial
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
60 mm
Gesamthöhe:
60 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Liter:
0,250 l
Netto-Gewicht:
0,979 kg
Pint:
1/2
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ölkanne, Kanne, Ölvorratskanne, Vorratskanne
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.