Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 142 10 TL Universalzange 10" 15-fach verstellbar tauchisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6416180
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     142 10 TL
EAN/GTIN:
     4010886641613
Suchbegriffe:
LWL Abisolierwerkzeug
Universalzange (Handwerkzeug)
Wapu Zange
Wapuzange

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN ISO 8976 Form C
Mit durchgestecktem Gelenk und Klemmschutz
Feinverstellung per Druckknopf

No. 142 10 = 15-fach verstellbar

Druckknopf-Einhandverstellung mit großer Betätigungsfläche
Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Stellen
Lange Zangenbacken
Versetzte Greifflächen, selbstklemmend an Muttern und Rohren
GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Zähne induktiv gehärtet


Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Spannweite 38 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anzahl Einstellpositionen:
15
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
flache Backen
Backenlänge L3:
39 mm
Gelenkarten:
durchgestecktes Gelenk
Gesamtbreite:
58 mm
Gesamthöhe:
18 mm
Gesamtlänge:
10 Inch | 250 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Grifffarbe:
Blau
Größe:
10 Inch
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
48 mm
Kopfstärke T1:
7,5 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,371 kg
Norm:
DIN ISO 8976 - Form C
Oberfläche:
stahlgrau
REACH:
konform
Spannweite:
1.1/2 Inch | 38 mm
Spitzenbreite W4:
7,3 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, gedore wasserpumpenzange, wapu zange, Armaturenzange, Automobilzange, Federbandschellenzange, Gaszange, Greifzange, Pumpenzange, Rohrzange, Sanitärzange, Schlauchschellenzange, Siphonzange, Syphonzange, Zange, Zangenschlüssel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.