Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 304 19X22 Starter-Blockschlüssel 19x22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6470550
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6470550
EAN/GTIN:
     4010886647059
Suchbegriffe:
Blockschlüssel
Starterschlüssel
blockschlüssel gedore
blockschlüssel

Produktbeschreibung:

Mit dünnwandigen Ringen
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Für das Arbeiten in extrem schwer zugänglichen Platzverhältnissen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Mit dünnwandigen Ringen
Gesamtlänge:
230 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
28 mm
Kopfbreite 2:
32,5 mm
Kopfhöhe 1:
10 mm
Kopfhöhe 2:
10,5 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht:
0,261 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite:
19x22 mm
Schlüsselweite 1:
19 mm
Schlüsselweite 2:
22 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Für das Arbeiten in extrem schwer zugänglichen Platzverhältnissen
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6470040
ab € 11,85*
Ähnlich
Gedore
6470630
ab € 15,38*
Ähnlich
Gedore
6470120
ab € 14,84*
Ähnlich
Gedore
6470200
ab € 16,12*
Ähnlich
Gedore
6470390
ab € 15,54*
Ähnlich
Gedore
6470470
ab € 17,70*
Ähnlich
Gedore
6567550
ab € 17,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.