| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-6476160 Herst.-Nr.: 6476160 EAN/GTIN: 4010886647615 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung Für besonders schwere Montagen Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm Bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Werkstoff C35 * nicht genormt Ausführung nach DIN 7444 Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Gesamtlänge: | 290 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kopfbreite 1: | 101 mm | Kopfhöhe 1: | 29 mm | Material: | 31CrV3 | Netto-Gewicht: | 2,58 kg | Norm: | DIN 7444 | REACH: | konform | Schlüsselweite 1: | 65 mm | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel |
| | |
| |