Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 643 Bremssattelbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6531440
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6531440
EAN/GTIN:
     4010886653142
Suchbegriffe:
Bremssattelbürste
bremssattelbürste gedore
bremssattelbürste

Produktbeschreibung:

Zum Reinigen aller Bremssättel
Mit blauem Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Borstenlänge:
21 mm
geeignet für:
Reinigen aller Bremssättel
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamthöhe:
18 mm
Gesamtlänge:
235 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,094 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Drahtbürste, Bürste, Düsenbürste, Feilenbürste, Flaschenbürste, Handbürste, Handdrahtbürste, Handstielbürste, Kehlnahtbürste, Kupferbürste, Messingbürste, Radiatorenbürste, Stahlbürste, Stahldrahthandbürste, Universalbürste, Zündkerzenbürste
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.