Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 687 TX T9 S-010 Schraubendreherbit 1/4", value pack 10-tlg. Innen-TX T9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6542130
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     687 TX T9 S-010
EAN/GTIN:
     4010886140246
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX-Bit-Satz

Produktbeschreibung:

Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber
Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173
Vanadium-Sonderstahl, brüniert
10-teilige Vorteilspacks
10- und 5-teilige Vorteilspacks
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abtriebsgröße TX (innen):
T9
Antriebssechskant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Gesamtlänge:
25 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
10
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,05 kg
Norm:
DIN ISO 1173
Oberfläche:
brüniert
REACH:
konform
Schlüsselweite Torx:
2,5 mm
Schraubenmaß:
M3
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 9, schraubendreher torx, bit torx gedore, Bit-Set, Bit, Bit-Knarre Satz, Bit-Knarren-Satz, Bit-Knarren-Set, Bitsatz, Bit-Satz, Bitset, Bitsortiment, Bit-Sortiment, Schrauberkklingen-Satz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.