Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 702 8 M Fühlerlehrenfächer 0,05-0,50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6547520
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     702 8 M
EAN/GTIN:
     4010886654750
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre

Produktbeschreibung:

Mit Schutzgriff, einklappbar, Blattlänge 100 mm
Griff vernickelt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anzahl Blätter:
8
Ausführung:
vernickelt
Blattlänge:
100 mm
Blattstärke:
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,037 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Streichmaß, fühlerlehre 0,05-0,5 mm, streichmaß, streichmaß gedore, Dreh- und Gewindestahllehre, Düsenlehre, Fühlerlehrenband, Gewindelehrring, Gewindeschablone, Lochlehre, Messstift, Präzisionsprüfstift, Radienschablone, Spionband
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.