Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 702 13 A Fühlerlehrenfächer .0002 - .035"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6548680
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     702 13 A
EAN/GTIN:
     4010886654866
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre

Produktbeschreibung:

Mit Schutzgriff, einklappbar, Blattlänge 100 mm
Griff vernickelt

Stückliste:

.002 .003 .004 .005 .006 .008 .010 .012 .015 .020 .025 .030 .035"
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anzahl Blätter:
13
Ausführung:
vernickelt
Blattlänge:
100 mm
Blattstärke:
.002, .003, .004, .005, .006, .008, .010, .012, .015, .020, .025, .030, .035 Inch
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,055 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Streichmaß, streichmaß gedore, streichmaß, Dreh- und Gewindestahllehre, Düsenlehre, Fühlerlehrenband, Gewindelehrring, Gewindeschablone, Lochlehre, Messstift, Präzisionsprüfstift, Radienschablone, Spionband
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.