Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 706 Gewindelehre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6549730
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6549730
EAN/GTIN:
     4010886654972
Suchbegriffe:
Gewindeschablone
Streichmaß
streichmaß

Produktbeschreibung:

52 Blättter
Für metrische und Whitworth-Gewinde
Steigung 0,25-6,00 mm / 62-4 Gang W
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anzahl Blätter:
8
Ausführung:
Steigung 0,25-6,00 mm / 62-4 Gang W
Gesamtbreite:
23 mm
Gesamthöhe:
12 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,083 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Für metrische und Whitworth-Gewinde
Weitere Suchbegriffe: Gewindemesswerkzeug, Datenschieber, DIN-Gewindeschieber, Gewindedatenschieber, Gewindelehre, Gewindeschieber, Gutlehr-/Einstellring, Hilfsmittel zur Gewindeberechnung, Hilfsmittel zur Gewindeberechnung und -messung, Hilfsmittel zur Gewindekalkulation
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.