Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 711 Digital-Messschieber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6550070
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     711
EAN/GTIN:
     4010886655009
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 862
Rostfrei, gehärtet
Umschaltbar von Millimeter auf Zoll
Messbereich: 0 - 150 mm/6"
Mit Datenausgang (kein USB-Port, es wird ein Interface benötigt)
Nullstellung in jeder Position
Messschnäbel fein geschliffen und geläppt
Große LCD-Anzeige (Ziffernhöhe 9 mm)
Mit und ohne Daumenrolle einsetzbar (Austauschteil ohne Daumenrolle zur Selbstmontage wird mitgeliefert)
In stabiler Kunststoffbox
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
Kunststoffbox
Ausführung:
Mit Datenausgang (Mini-USB), Große LCD-Anzeige (Ziffernhöhe 9 mm)
Batterietyp:
CR 2032
Chemische Eigenschaften:
LiMnO2
Energiequelle:
Knopfzelle
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Ja
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Ja
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Ja
Gesamtlänge:
230 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Messbereich:
6 Inch | 150 mm
Netto-Gewicht:
0,408 kg
Norm:
DIN 862
Rubrik bei Take e Way:
Rub. 271 Prim.Li. Knopfzelle
UN-Nummer:
UN 3091
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber digital 150mm, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, Messlehre, Amperelehre, Anreißmessschieber, Außenmessschieber, Bremsscheibenmessschieber, Digitaltaschenmessschieber, Digitaltiefenmessschieber, Digitalwerkstattmessschieber, Einbaumessschieber, Innenmessgerät, Innenmessschieber, Innentaster, Kabellehre, Kaliber, Kleintaschenmessschieber, Längenmessgerät, Lehre, Lehre (Längenprüftechnik), Mess- und Prüfwerkzeug, Messschieber, Messschieber digital, Messschieber Uhr, Messwerkzeug, Präzisionstaschenmessschieber, Präzisionstaschenschieblehre, Präzisions-Taschenschieblehre, Präzisionswerkstattmessschieber, Präzisionswerkstattmessschieblehre, Profilmesser, Prüflehre, Querschnittslehre, Reifenmesser, Reifenprofiltiefenmaß, Schiebelehre, Schieblehre, Schieblehre digital, Schnelltaster, Schweißnahtlehre, Spezialmessschieber, Spiralbohrer-Schleiflehre, Taschenschieberlehre, Tiefenmaß, Tiefenmessschieber, Werkstattdigitalschieber, Werkzeugmessschieber
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.