Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8098-160 JC Abisolierzange 160 mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6708630
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8098-160 JC
EAN/GTIN:
     4010886670866
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Produktbeschreibung:

Selbstöffnend, mit Feder und Feststellschraube
V-förmige Schneidbacken zum Abisolieren von ein- und mehrdrähtigen Leitern mit Kunststoffisolierung
Einfaches Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser mit Hilfe der Stellschraube und Kontermutter
Für Drähte von 0,8 bis 6,0 mm²
GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenlänge L3:
43,5 mm
Gelenkarten:
eingelegtes Gelenk
Gesamtbreite:
60 mm
Gesamthöhe:
21 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
18,5 mm
Kopfstärke T1:
8,5 mm
Leitungsquerschnitt:
0,8-6,0 mm²
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht:
0,198 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, abisolierzange, abisolierzange gedore, Abisolier-/Abmantelwerkzeug, Abmantelzange, Automatische Abisolierzange, Kabelstripper, Präzisions-Abisolierer, Schneidzange, Stripzange, Zange
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1829972
ab € 29,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.