Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8572-02 Drehmomentschlüssel DREMOMETER F im Kasten 1500-3000 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-7717240
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7717240
EAN/GTIN:
     4002805857229
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore

Produktbeschreibung:

Einsatz:
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 1500 - 3000 Nm
Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
Ausführung:
Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
1.1/2" Vierkantantrieb mit Stiftsicherung DIN 3121 - F 40, ISO 1174
Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal
Einfach-Skala mit einer Skalenteilung von 50 Nm
Technischer Vorteil/Funktion:
Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich
Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln).
Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders reduzieren
Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik
Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede
Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch
Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende
Für den kontrollierten Rechtsanzug

Stückliste:

Verlängerungsrohr No. 8564-92 + 8572-74
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
35 mm
Antriebstyp/Antrieb:
Einfachvierkant
Antriebsvierkant:
40 mm | 1.1/2 Inch
Anzugsrichtung:
Rechts
Aufbewahrung/Inhalt:
Blechkasten
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.):
3000 Nm
Drehmoment (min.):
1500 Nm
Drehmomentbereich (min./max.):
1500-3000 Nm
Drehmomentschlüssel-Typ:
F
Einsatzbereich:
Montage, Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite:
70 mm
Gesamthöhe:
40 mm
Gesamtlänge:
1.037 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
2309 mm
Kopfbreite 1:
70 mm
Kopfhöhe 1:
40 mm
Länge Aufsteckrohr 1:
925 mm
Länge Aufsteckrohr 2:
745 mm
Material:
Aluminiumlegierung
Netto-Gewicht:
21,2 kg
Norm:
ISO 1174, DIN 3121 – F40
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH:
konform
Sicherung Abtriebsvierkant:
Stiftsicherung
Skalentyp:
Mono
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Militär, Energie, Maschinenbau, Versorgungsunternehmen, Service, Oil & Gas
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.243,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.508,35*
€ 2.984,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.432,24*
€ 2.894,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.311,95*
€ 2.751,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.280,18*
€ 2.713,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.243,37*
€ 2.669,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.