Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 208-150 Hartmetall-Reißnadel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8881680
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     208-150
EAN/GTIN:
     4010883888165
Suchbegriffe:
Anreißnadel
Reißnadel
gedore anreißnadel
anreißnadel

Produktbeschreibung:

Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4
Verzinkt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
10 mm
Gesamthöhe:
6 mm
Gesamtlänge:
153 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4
Netto-Gewicht:
0,04 kg
Schaftbreite:
6 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: reißnadel 150 mm, Höhenreißer, Nadel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.